Beli water jogging belt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type D yang lengkap dengan Effective Pitch 17-149 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 330
- Thickness (mm): 19
- BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged)Deskripsi:Bando’s RPF, with molded notch design, gives extra flexibility to reduce heat build up and provide long belt life, especially on small pulleys.atribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 8
- Top Width (mm): 9.5
- BANDO Belt XPA Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt jenis ini dirancang khusus sedemikian rupa yg memiliki flexibilitas tinggi sehingga lebih cocok di aplikasikan pada mesin – mesin yang memiliki putaran (rpm) tinggi, serta mesin – mesin yg memiliki temperatur tinggi. Pada bagian permukaan bawah v – belt berbentuk gerigi (cogged), desain ini dimaksudkan untuk flexibilitas pada putaran tinggi sehingga dimungkinkan untuk dapat menggunakan diameter pulley yg lebih kecil, selain itu yg terlebih penting dari desain bergigi seperti ini adalah sebagai alur untuk membantu proses pendinginan pada saat belt tersebut bekerja untuk mentransmisikan tenaga.atribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 65
- BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk Belt Green Seal Type B 100 Series yang lengkap dengan panjang pitch lengthnya 100-199inch digunakan untuk kebutuhan transmisi industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 125
- Thickness (mm): 10.3
- Angle (°): 40
- Width (mm): 16.7
- Mitsuboshi Standard V-Belt Type-C (400 to 499inch) (Vanbelt)Deskripsi:Tipe ini merupakan belt yang paling biasa dipakai sebagai transmisi tenaga. Belt tipe ini ekonomis dan mudah diganti. Sistem set free untuk pemakaian belt mulitple sangat efektif untuk mengurangi perbedaan perbedaan dimensi dari setiap belt.atribut:
- Type: M
- BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)Deskripsi:Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrikatribut:
- Material: Rubber
- Belt Type: B
- Type: V belt
- Belt Height: 10.3mm
- Upper Belt Width: 16.7mm
- TRUSCO Grinding Belt 957AT for Air Belt Sander (Amplas Sabuk)atribut:
- Material: Abrasive material: Ceramic grit (Cubitron)
- Purpose of Use: Grinding/polishing of difficult-to-cut materials such as stainless steel, nickel steel and titanium. (also demonstrates a similar performance in ordinary steel, carbon steel)Bead Removal of WeldingBurring/chamfering.
- Kennedy Heavy Duty Tanleather BeltDeskripsi:Kennedy Heavy Duty Tanleather Belt withatribut:
- Length: 1170 mm
- Width: 40 mm
- Size: 1170mm x 40mm
- BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 50
- Thickness (mm): 5.5
- Angle: 40°
- Width (mm): 10
- Vessel Bit Philips (Mata Obeng)Deskripsi:For assembly work focusing on workabilityHexagonal shape with the width across flats of 5mm is also suited for electric drivers
- Mitsuboshi Starfit Belt Belt Single ItemDeskripsi:
- TRUSCO Zirconia Endless Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:Use:Suitable for stainless steel, steel material, grinding and polishing.Ranging from general polishing up to heavy grinding.Deburring, metal hand tools, bead removal, removing black scale.atribut:
- Purpose of Use: Optimum for grinding and polishing of stainless steel materials, steel materials, etc. Possible to wide range from general polishing to heavy grinding. Burring of metallic working tools, cutleries etc., bead removal, removal of black layer, etc.
- Width x Length (mm): 100 x 915
- ASPIRA Drivetrain Part V-Belt Kit (Komponen Penggerak Otomotif)Deskripsi:- Central lug-meningkatkan karakteristik pengumpulan listrik.
- BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 230
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 13.5
- Width (mm): 22.2
Daftar Harga water jogging belt Terbaru October 2026
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp22.900 |
| BANDO Belt Green Seal D Type (Van Belt) | Rp399.900 |
| BANDO Raw Edge Cogged 2000 Series (Van Belt Raw Edge Cogged) | Rp24.900 |
| BANDO Belt XPA Type (Van Belt) | Rp129.900 |
| BANDO Belt Green Seal (Size 100-200) B Type (Van Belt) | Rp129.900 |
| Mitsuboshi Standard V-Belt Type-C (400 to 499inch) (Vanbelt) | Rp27.900 |
| BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt) | Rp99.900 |
| TRUSCO Grinding Belt 957AT for Air Belt Sander (Amplas Sabuk) | Rp349.900 |
| Kennedy Heavy Duty Tanleather Belt | Rp729.900 |
| BANDO Belt Green Seal M Type (Van Belt) | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/ooP102038888-3.jpg)
/P102038918-1.jpg)
/4vP102039175-2.jpg)
/24P102039076-3.jpg)
%20B%20Type%20(Van%20Belt)/ovP102038895-2.jpg)
%20(Vanbelt)/oeP102125878-3.jpg)
/P102361601-1.jpg)
/P102012673-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Lain%20-%20lain/Kennedy%20Heavy%20Duty%20Tanleather%20Belt/3hP102063125-4.jpg)
/qdP102038949-2.jpg)
/kzP102039755-11.jpg)

/P101000357-1.jpg)
/P102023518-1.jpg)
%20C%20Type%20(Van%20Belt)/P102038901-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)